Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D116S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D116S Toner Schwarz
Samsung MLT-D116S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU840A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU840A
EAN/GTIN:
     191628482108
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628482108
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
Xpress M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836, M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886
Schwarztoner Seitenleistung:
1200 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
MLT-D116S
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
171 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
96 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
96 mm
Paketgewicht:
820 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2826; SL -M 2876; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.