Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D204U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D204U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D204U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D204U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Samsung MLT-D204U Toner mit extrem hoher Reichweite Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU945A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU945A
EAN/GTIN:
     191628483099
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628483099
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProXpress M4030, M4080
Schwarztoner Seitenleistung:
15000 Seiten
OEM-Code:
SU945A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
201 mm
Verpackungshöhe:
159 mm
Paketgewicht:
1510 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ProXpress M 4025 ND; ProXpress M 4025 ND Premium Line; ProXpress M 4025 NX; ProXpress M 4025 Series; ProXpress M 4075 FR; ProXpress M 4075 FR Premium Line; ProXpress M 4075 FW; ProXpress M 4075 FX; ProXpress M 4075 Series
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.