Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D205S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D205S Toner Schwarz
Samsung MLT-D205S Toner Schwarz
Samsung MLT-D205S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SU974A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU974A
EAN/GTIN:
     191628483389
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628483389
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-3310D, 3310ND / ML-3710D, 3710ND, 3710DW / SCX-4833FD, 4833FR, 4835FD, 4835FR(US) / SCX-5637FR, 5737FW, 5639FR, 5739FW(US)
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SU974A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
249 mm
Tiefe:
369 mm
Höhe:
137 mm
Verpackungsbreite:
369 mm
Verpackungstiefe:
249 mm
Verpackungshöhe:
137 mm
Paketgewicht:
1500 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -3300 Series; ML -3310; ML -3310 D; ML -3310 ND; ML -3310 Series; ML -3312 ND; ML -3710; ML -3710 D; ML -3710 DW; ML -3710 N; ML -3710 ND; ML -3710 Series; ML -3712 DW; ML -3712 ND; SCX -4833; SCX -4833 FD; SCX -4833 FR; SCX -4833 Series; SCX -5637; SCX -5637 F; SCX -5637 FN; SCX -5637 FR; SCX -5637 Series; SCX -5639; SCX -5700 Series; SCX -5737; SCX -5737 FW; SCX -5739 FW
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.