Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D2082L Toner Schwarz mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D2082L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Samsung MLT-D2082L Toner Schwarz mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SU986A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU986A
EAN/GTIN:
     191628483501
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
191628483501
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SCX-5635FN, 5835FN
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SU986A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
236 mm
Tiefe:
357 mm
Höhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
359 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1860 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Muratec:
MFX -3550; MFX -3550 Pro
Samsung:
SCX -5635 FN; SCX -5635 HN; SCX -5635 Series; SCX -5638 FN; SCX -5800 Series; SCX -5835 FN; SCX -5835 NX; SCX -5900 Series; SCX -5935 FN; SCX -5935 NX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,72*
€ 107,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.