Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D2082S Schwarz Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D2082S Schwarz Tonerkartusche
Samsung MLT-D2082S Schwarz Tonerkartusche
Samsung MLT-D2082S Schwarz Tonerkartusche
Samsung MLT-D2082S Schwarz Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-SU987A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU987A
EAN/GTIN:
     191628483518
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
SCX-5635FN, 5835FN
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
MLT-D2082S
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
236 mm
Tiefe:
357 mm
Höhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
359 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
1650 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
SCX -5635 FN; SCX -5635 HN; SCX -5635 Series; SCX -5638 FN; SCX -5800 Series; SCX -5835 FN; SCX -5835 NX; SCX -5900 Series; SCX -5935 FN; SCX -5935 NX
Muratec:
MFX -3550; MFX -3550 Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.