Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D307S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D307S Toner Schwarz
Samsung MLT-D307S Toner Schwarz
Samsung MLT-D307S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SV074A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV074A
EAN/GTIN:
     191628435425
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-4510ND, 5010ND, 5015ND, 4512ND, 5012ND, 5017ND
Schwarztoner Seitenleistung:
7000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SV074A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Haus
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
185 mm
Tiefe:
394 mm
Höhe:
182 mm
Verpackungsbreite:
394 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
182 mm
Paketgewicht:
1270 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -4510; ML -4510 ND; ML -4512 ND; ML -5010; ML -5010 ND; ML -5012 ND; ML -5015; ML -5015 ND; ML -5017 ND
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.