Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D309S Toner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-D309S Toner Schwarz
Samsung MLT-D309S Toner Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-SV103A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV103A
EAN/GTIN:
     191628484072
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-5510N, 5510ND, 6510ND
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
SV103A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
232 mm
Tiefe:
432 mm
Höhe:
194 mm
Verpackungsbreite:
372 mm
Verpackungstiefe:
317 mm
Verpackungshöhe:
192 mm
Paketgewicht:
1990 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -5510; ML -5510 N; ML -5510 ND; ML -5510 Series; ML -5515 ND; ML -6510; ML -6510 N; ML -6510 ND; ML -6510 Series; ML -6515 ND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.