Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-P1052A 2er-Pack Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-P1052A 2er-Pack Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung MLT-P1052A 2er-Pack Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung MLT-P1052A 2er-Pack Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Samsung MLT-P1052A 2er-Pack Schwarz Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-SV115A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV115A
EAN/GTIN:
     191628484195
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-2160, 2165, 2165W / SF-760P / SCX-3400, 3405, 3405W, 3400F, 3405F, 3405FW
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV115A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
202 mm
Tiefe:
333 mm
Höhe:
196 mm
Verpackungsbreite:
333 mm
Verpackungstiefe:
202 mm
Verpackungshöhe:
196 mm
Paketgewicht:
2200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1900 Series; ML -1910; ML -1911; ML -1915; ML -1915 DSP; ML -1915 Series; ML -2525; ML -2525 Series; ML -2525 W; ML -2526; ML -2540; ML -2540 R; ML -2545; ML -2580 N; ML -2581 N; ML -2581 ND; SCX -4600 FN; SCX -4623 F; SCX -4623 FN; SCX -4623 FW; SCX -4623 Series; SF -650; SF -650 P; SF -650 Series
Muratec:
F 116 P
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.