Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-P1082A 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-P1082A 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Samsung MLT-P1082A 2er-Pack Schwarz Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     C2572-SV118A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV118A
EAN/GTIN:
     191628484225
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ML-1660, 1665, 1670, 1675, 1860, 1865, 1865W / SCX-3200, 3205, 3205W
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
SV118A
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
218 mm
Tiefe:
329 mm
Höhe:
159 mm
Verpackungsbreite:
329 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
159 mm
Paketgewicht:
2230 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -1640; ML -1641; ML -1645; ML -2240; ML -2241
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.