Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R116
Samsung MLT-R116
Samsung MLT-R116
Artikel-Nr.:
     C2572-SV134A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV134A
EAN/GTIN:
     191628484386
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit einer Reichweite von 9000 Seiten bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
359 mm
Verpackungstiefe:
262 mm
Verpackungshöhe:
96 mm
Paketgewicht:
880 g
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
M2625/2825/2835, M2675/2875/2885

Kompatible Geräte:
Samsung:
SL -M 2620; SL -M 2620 D; SL -M 2620 ND; SL -M 2620 Series; SL -M 2625; SL -M 2625 D; SL -M 2625 F; SL -M 2625 FN; SL -M 2625 N; SL -M 2625 Series; SL -M 2626; SL -M 2675 FN; SL -M 2820 D; SL -M 2820 DW; SL -M 2820 ND; SL -M 2820 Series; SL -M 2826; SL -M 2870 FD; SL -M 2870 FW; SL -M 2871 FW; SL -M 2876; Xpress M 2620; Xpress M 2620 D; Xpress M 2620 ND; Xpress M 2620 Series; Xpress M 2625; Xpress M 2625 D; Xpress M 2625 D Premium Line; Xpress M 2625 F; Xpress M 2625 FN; Xpress M 2625 N; Xpress M 2625 Series; Xpress M 2626; Xpress M 2675 F; Xpress M 2675 FN; Xpress M 2675 FN Premium Line; Xpress M 2675 Series; Xpress M 2676; Xpress M 2820 D; Xpress M 2820 DW; Xpress M 2820 ND; Xpress M 2820 Series; Xpress M 2825 DW; Xpress M 2825 ND; Xpress M 2825 ND Premium Line; Xpress M 2825 Series; Xpress M 2826; Xpress M 2830 DW; Xpress M 2835 DW; Xpress M 2835 DW Premium Line; Xpress M 2870 FD; Xpress M 2870 FW; Xpress M 2871 FW; Xpress M 2875 DW; Xpress M 2875 FD; Xpress M 2875 FD Premium Line; Xpress M 2875 FW; Xpress M 2875 ND; Xpress M 2875 Series; Xpress M 2876; Xpress M 2885; Xpress M 2885 FW; Xpress M 2885 FW Premium Line; Xpress M 2885 Series
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.