Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R309 80000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R309 80000 Seiten
Samsung MLT-R309 80000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C2572-SV162A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV162A
EAN/GTIN:
     191628484584
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Die Original Samsung Bildeinheit mit 80.000 Seiten Reichweite bietet zusammen mit Original Samsung Laser-Tonerkartuschen eine langlebige, zuverlässige Leistung. Sie ist leicht zu installieren und lässt sich mühelos austauschen.[2]
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
408 mm
Verpackungstiefe:
236 mm
Verpackungshöhe:
139 mm
Paketgewicht:
2830 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
408 x 236 x 139 mm
Druckleistung:
80000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
ML-5510ND, ML-5515ND, ML-6510ND, ML-6515ND

Kompatible Geräte:
Samsung:
ML -5510; ML -5510 N; ML -5510 ND; ML -5510 Series; ML -5515 ND; ML -6510; ML -6510 N; ML -6510 ND; ML -6510 Series; ML -6515 ND
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.