Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SCX-6320R2 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SCX-6320R2 Original
Samsung SCX-6320R2 Original
Artikel-Nr.:
     C2572-SV177A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV177A
EAN/GTIN:
     191628484737
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Original Samsung Tonerkartuschen Schwarz mit 8.000 Seiten Reichweite optimieren die Ausgabe in perfekter Zusammenarbeit mit Ihrem Samsung Drucker. Ihr Vorteil: Top-Leistung, absolute Zuverlässigkeit und beeindruckende Qualität bei jedem Druckvorgang.[2]
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Samsung
Drucktechnologie:
Laserdrucken
OEM-Code:
SCX-6320R2
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
416 mm
Verpackungstiefe:
217 mm
Verpackungshöhe:
119 mm
Paketgewicht:
660 g

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 6322 DN; SCX -6100 Series; SCX -6120; SCX -6120 N; SCX -6122 DN; SCX -6122 FN; SCX -6220; SCX -6320 F; SCX -6322 DN; SCX -6520; SCX -6520 F; SCX -6520 FN; SCX -6520 FNG; SCX -6520 NG; SCX -6520 Series
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.