Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Kombinationsschloss
HP Kombinationsschloss
Artikel-Nr.:
     C2572-T0Y15AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0Y15AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Kostengünstige physische Sperre für Ihr Notebook
Ein neuer Dreh für Ihre Notebook-Schloss – mit dem HP Kombinationsschloss für alle HP Notebooks mit standardmäßiger Schlossvorbereitung. Sperren Sie Ihr Gerät mit einer einzigartigen vorgegebenen Kombination.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.83 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Gewicht:
160 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Zahlenschloss
Material:
Galvanisiertes Stahl
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.