| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-T0Y15AA Herst.-Nr.: T0Y15AA EAN/GTIN: 889894466136 |
| |
|
| | |
| Kostengünstige physische Sperre für Ihr Notebook Ein neuer Dreh für Ihre Notebook-Schloss – mit dem HP Kombinationsschloss für alle HP Notebooks mit standardmäßiger Schlossvorbereitung. Sperren Sie Ihr Gerät mit einer einzigartigen vorgegebenen Kombination. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 83014090 | Kabellänge: | 1.83 m | Kabeldurchmesser: | 4.4 mm | Gewicht: | 160 g | Produktfarbe: | Schwarz | Schloss Art: | Zahlenschloss | Material: | Galvanisiertes Stahl | HP-Segment: | Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, thin client hp, thin client |
| | |
| |