Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Essential Kombinationsschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Essential Kombinationsschloss
HP Essential Kombinationsschloss
Artikel-Nr.:
     C2572-T0Y16AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T0Y16AA
EAN/GTIN:
     889894466143
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Personalisierte Notebook-Sperre
Das HP Essential Kombinationsschloss ist mit allen HP Notebooks mit einer standardmäßigen Schlossvorrichtung kompatibel. Dank der einstellbaren Zahlenkombination können Sie Ihr Notebook mit einem persönlichen PIN abschließen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.22 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Gewicht:
190 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Zahlenschloss
Material:
Galvanisiertes Stahl
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.