Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Kombinations-Kabelsperre, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Kombinations-Kabelsperre, 10 mm
HP Kombinations-Kabelsperre, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-T1A62AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T1A62AA
EAN/GTIN:
     889894467546
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Schützen Sie Ihr Notebook
Schützen Sie Ihr Notebook im Büro und in stark frequentierten Bereichen, indem Sie es mit der HP Master Keyed Kabelsperre (10 mm), die speziell für extrem flache Notebooks konzipiert wurde, an einer sicheren Fläche befestigen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.83 m
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
120 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Rundkeil
Material:
Galvanisiertes Stahl
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.