Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA SSD der Enterprise-Klasse mit 480 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA SSD der Enterprise-Klasse mit 480 GB
HP SATA SSD der Enterprise-Klasse mit 480 GB
HP SATA SSD der Enterprise-Klasse mit 480 GB
Artikel-Nr.:
     C2572-T3U08AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T3U08AA
EAN/GTIN:
     889894532442
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Vertrauen Sie Ihre wichtigsten Workstation-Projekte einem zuverlässigen HP SATA-SSD der Enterprise-Klasse mit hoher Lebensdauer an.

Längere Zuverlässigkeit
Profitieren Sie von einem zukunftsfähigen Speicher, der viereinhalb mal so langlebig ist wie ein Standard-SSD.

Intelligenter arbeiten
Eine Speicherlösung ohne bewegliche Teile ermöglicht eine höhere Leistung ohne Einschränkungen durch mechanische Komponenten.

Hören Sie die Stecknadel fallen?
Stellen Sie eine Speicherlösung bereit, die leiser ist, weniger gekühlt werden muss und geringere Lüftergeschwindigkeiten erfordert als HDDs.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
Eingebaut:
Ja
SSD Speicherkapazität:
480 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Schnittstelle:
SATA
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
380 MB/s
HP-Segment:
Business
Breite:
63.6 mm
Höhe:
7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,24*
€ 550,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,94*
€ 537,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.