| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-T6M03AE Herst.-Nr.: T6M03AE EAN/GTIN: 8898947289136 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer, die einen professionellen Eindruck machen und kostengünstig optimale Ergebnisse erzielen möchten.
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10]. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 800 x 1040 mm | Lagenanzahl pro Palette: | 8 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (301) 889894728890; (BGX) 889894728906; (BGY) 889894728913 | HP GTIN (EAN/UPC): | 889894728890, 889894728906, 889894728913 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | HP | Kompatibilität: | HP 903 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6974 | Seitenergebnis Farbtinte: | 750 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 8.5 ml | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | T6M03AE | Ursprungsland: | China, Malaysia | HP-Segment: | Business | Breite: | 106 mm | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 113.5 mm | Gewicht: | 28 g | Verpackungsbreite: | 106 mm | Verpackungstiefe: | 23 mm | Verpackungshöhe: | 113.5 mm | Paketgewicht: | 41 g | Packungsinhalt: | Tintenpatrone |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HP: | OfficeJet 6900 Series; OfficeJet 6950; OfficeJet Pro 6860 Series; OfficeJet Pro 6868; OfficeJet Pro 6950; OfficeJet Pro 6960; OfficeJet Pro 6968; OfficeJet Pro 6970; OfficeJet Pro 6975; OfficeJet Pro 6978 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |