Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
HP 903XL Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-T6M11AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6M11AE
EAN/GTIN:
     4058154093900
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für vielbeschäftigte Unternehmer und Kleinunternehmer, die einen professionellen Eindruck machen und kostengünstig optimale Ergebnisse erzielen möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1040 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 889894728951; (BGX) 889894728968; (BGY) 889894728975
HP GTIN (EAN/UPC):
889894728951, 889894728968, 889894728975
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 45 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 903 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6974
Seitenergebnis Farbtinte:
750 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
8.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6M11AE
Ursprungsland:
China, Malaysia
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
27 g
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
41 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6900 Series; OfficeJet 6950; OfficeJet Pro 6860 Series; OfficeJet Pro 6868; OfficeJet Pro 6950; OfficeJet Pro 6960; OfficeJet Pro 6968; OfficeJet Pro 6970; OfficeJet Pro 6975; OfficeJet Pro 6978
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.