Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
HP 303 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-T6N01AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6N01AE
EAN/GTIN:
     190780570999
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Anwender, die auf ihrem Heimdrucker Fotos und Dokumente in professioneller Qualität für die schnelle Weitergabe drucken möchten.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 190780570975; (ABE) 190780570999; (UUS) 190780570982
HP GTIN (EAN/UPC):
190780570975, 190780570999, 190780570982
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 303 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 6200, 7134, 7800, 7900e HP Envy 7220e, 7221e, 7224e, 7900e HP Tango X
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
T6N01AE
Breite:
113 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
Tintenpatrone
Verpackungsbreite:
113 mm
Verpackungstiefe:
37 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
50 g

Kompatible Geräte:
HP:
Envy Inspire 7200 e; Envy Inspire 7200 Series; Envy Inspire 7220 e; Envy Inspire 7221 e; Envy Inspire 7222 e; Envy Inspire 7224 e; Envy Inspire 7252 e; Envy Inspire 7264 e; Envy Inspire 7900 e; Envy Inspire 7900 Series; Envy Inspire 7920 e; Envy Inspire 7921 e; Envy Inspire 7922 e; Envy Inspire 7923 e; Envy Inspire 7924 e; Envy Inspire 7955 e; Envy Inspire 7964 e; Envy Photo 6200 Series; Envy Photo 6220; Envy Photo 6230; Envy Photo 6230 wifi; Envy Photo 6232; Envy Photo 6234; Envy Photo 7100 Series; Envy Photo 7130; Envy Photo 7134; Envy Photo 7800 Series; Envy Photo 7830; Envy Photo 7834; Tango ; Tango X
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Milliliter (ab € 4,015* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.