Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
HP L7014t Einzelhandels-Touchscreen-Monitor, 14 Zoll
Artikel-Nr.:
     C2572-T6N32AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T6N32AA
EAN/GTIN:
     889894650436
Suchbegriffe:
HP Monitore
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Ein echter Blickfang: Ergänzen Sie Ihre Einzelhandelslösung mit dem HP L7014t Touchscreen-Monitor, einem randlosen Widescreen-Display, auf dem Kunden und Mitarbeiter Transaktionsdaten problemlos lesen können. Über die interaktive Touchfunktion können Kunden Informationen eingeben und Mitarbeiter mit touchfähigen Anwendungen arbeiten.
Weitere Informationen:
HP-Segment:
Business
Bildschirmdiagonale:
14 "
Breite:
339.8 mm
Tiefe:
41.5 mm
Höhe:
218 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
4420 mm
Verpackungstiefe:
4260 mm
Verpackungshöhe:
3160 mm
Paketgewicht:
2810 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,39*
€ 374,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.