Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
HP Designjet Z6 24 Zoll PostScript®-Drucker
Artikel-Nr.:
     128-2M3WX17
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8W15A
EAN/GTIN:
     192018667518
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Großformatdrucker
Plotter
Noch präzisere Details und kontrastreichere Farben dank neuer hochauflösender HP Druckköpfe. HP Pixel Control ermöglicht gleichmäßige Farbverläufe und die integrierte vertikale Schneidevorrichtung beschleunigt die Weiterverarbeitung.[3] Arbeiten Sie problemlos mit komplexen Dateien und schützen Sie Ihre Drucker und Daten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Grau
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Speicherkapazität:
4096 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
33 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Zertifizierung:
ErP; WEEE; RoHS (EU); REACH; EPEAT Silver
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Chromatisch rot, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität):
66.9 m²/hr
Druckköpfe:
3
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
1
Breite:
1293 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
998 mm
Gewicht:
66000 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
HP Care Pack:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
30 % recycelter Haushaltskunststoff; Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über HP Planet Partners; Branchenweit höchste WIR Print Permanence-Bewertungen; Kompatibel mit FSC®-zertifizierten HP Großformat-Druckmaterialien und HP Leinwand satiniert (recycelt) sowie einer Reihe von recycelbaren HP Medien mit einem Rücknahmeprogramm; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Banner, Bondpapier, beschichtetes Papier, Fotopapier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.8 mm
Maximale Rollenbreite:
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
135 mm
Materialbreite (Blätter):
610 mm
Unterstützte Rollenbreiten:
279 - 610mm
Elektromagnetische Verträglichkeit:
EU (EMC Directive), South Africa (SABS)
Sicherheit:
EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia, Belarus, Kazakhstan (EAC)
Verpackungsbreite:
1440 mm
Verpackungstiefe:
766 mm
Verpackungshöhe:
718 mm
Paketgewicht:
97000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.259,60*
€ 2.392,73*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.301,00*
€ 2.431,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.318,75*
€ 2.464,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.438,57*
€ 2.572,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.579,79*
€ 2.723,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,73*
€ 2.847,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,72*
€ 2.834,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.323,88*
€ 2.765,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.286,79*
€ 2.721,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.259,60*
€ 2.688,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.