Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
HP Designjet Z6dr 44 Zoll PostScript®-Drucker mit V-Schneidevorrichtung
Artikel-Nr.:
     C2572-T8W18A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8W18A
EAN/GTIN:
     191628790869
Noch präzisere Details und kontrastreichere Farben dank neuer hochauflösender HP Druckköpfe. HP Pixel Control ermöglicht gleichmäßige Farbverläufe und die integrierte vertikale Schneidevorrichtung beschleunigt die Weiterverarbeitung.[3] Arbeiten Sie problemlos mit komplexen Dateien und schützen Sie Ihre Drucker und Daten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Präzision:
0.1 %
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Eingebautes Display:
Ja
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Stromverbrauch (Standby):
32 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Chromatisch rot, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Randloser Druck:
Ja
Druckköpfe:
3
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Breite:
1802 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
998 mm
Gewicht:
96000 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
30 % recycelter Haushaltskunststoff; Kostenfreies und bequemes Recycling von HP Druckerpatronen und Druckköpfen über HP Planet Partners; Branchenweit höchste WIR Print Permanence-Bewertungen; Kompatibel mit FSC®-zertifizierten HP Großformat-Druckmaterialien und HP Leinwand satiniert (recycelt) sowie einer Reihe von recycelbaren HP Medien mit einem Rücknahmeprogramm; ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT®-registriert
Maximale Druckgröße:
1118 x 1676 mm
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.8 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
135 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
5 mm
Rollenpapier:
Ja
Verpackungsbreite:
1950 mm
Verpackungstiefe:
766 mm
Verpackungshöhe:
718 mm
Paketgewicht:
132000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.065,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.281,26*
€ 7.474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.250,53*
€ 7.438,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.124,71*
€ 7.288,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.065,92*
€ 7.218,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.