Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-T8X12B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8X12B
EAN/GTIN:
     193015105386
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Profitieren Sie von kompakter Druckleistung und Unabhängigkeit dank Wireless-Betrieb und drucken, scannen und kopieren Sie über praktisch jedes mobile Gerät.[1] Der weltweit kleinste All-in-One-Drucker[2] kann optional mit Instant Ink Service erworben werden, passt praktisch überall hin und sieht dabei noch gut aus.

Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
Maximale Druckgröße:
216 x 355 mm
ISO-B-Formate:
B5
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
Umschlaggrößen:
B5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4572 m
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
50 - 200 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
N9K06AE HP 304 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 120 Seiten); N9K05AE HP 304 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 100 Seiten); N9K08AE HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 300 Seiten); N9K07AE HP 304XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 300 Seiten); Informationen zu Tinten- und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
360 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8
Anzahl der Druckköpfe:
2
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
30
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e):
23
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e):
4
Zertifizierung:
FCC Class B
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
246 mm
Paketgewicht:
3340 g
Breite:
403 mm
Tiefe:
177 mm
Höhe:
141 mm
Gewicht:
2330 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
105 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
100 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzkabel enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, HP Update
HP ePrint:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
193015105386
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
4 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
2.5 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Stromverbrauch (Standby):
2.2 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.69 W
Stromverbrauch (aus):
0.06 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.026 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
8 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
19 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
8 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
5.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
18 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.