![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Umschlaggrößen: | B5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4572 m |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 50 - 200 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | N9K06AE HP 304 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 120 Seiten); N9K05AE HP 304 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 100 Seiten); N9K08AE HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 300 Seiten); N9K07AE HP 304XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 300 Seiten); Informationen zu Tinten- und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 360 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.2 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 30 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 23 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 4 |
Zertifizierung: | FCC Class B |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Nein |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 60 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 60 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 10 Stück(e) |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | iOS |
Verpackungsbreite: | 450 mm |
Verpackungstiefe: | 175 mm |
Verpackungshöhe: | 246 mm |
Paketgewicht: | 3340 g |
Breite: | 403 mm |
Tiefe: | 177 mm |
Höhe: | 141 mm |
Gewicht: | 2330 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 105 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 100 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Netzkabel enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, HP Update |
HP ePrint: | Ja |
HP Instant Ink: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 195697692550; (BEV) 193015105355 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195697692550, 193015105355 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint |
Direktdruck: | Ja |
Standard-Schnittstellen: | USB 2.0 |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 4 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 2.5 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9 Kopien |
Stromverbrauch (Standby): | 2.2 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.69 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.06 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.026 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 8 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 19 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 15 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 8 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5.5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 18 s |