Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahre Active Care vor Ort Desktop Hardware-Support am nächsten Arbeitstag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Active Care vor Ort Desktop Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
HP 3 Jahre Active Care vor Ort Desktop Hardware-Support am nächsten Arbeitstag
Artikel-Nr.:
     C2572-U18HWE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U18HWE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
HP Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. [1,2] Mit technischem Remote-Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Active Care
Ort der Serviceerbringung:
Remote und vor Ort
Garantieumfang:
Unter Garantie
Abdeckungsdetails:
Standardarbeitstage - 9 Stunden
Dauer:
3 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion am nächsten Arbeitstag
Servicemethode:
Vor-Ort- und vorausschauender Support
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
36 Monat( e)
Garantietyp:
S
Typ:
Vor Ort
Serviceart:
Nächster Arbeitstag
Antwortzeit:
9 h
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Support vor Ort:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.