Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahre Active Care Hardware-Support vor Ort mit Reaktion am nächsten Werktag für Workstations


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Active Care Hardware-Support vor Ort mit Reaktion am nächsten Werktag für Workstations
HP 3 Jahre Active Care Hardware-Support vor Ort mit Reaktion am nächsten Werktag für Workstations
Artikel-Nr.:
     C2572-U22K3E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U22K3E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
HP Active Care unterstützt die IT-Abteilung bei der Erzielung optimaler Betriebszeiten und schneller Lösungsunterstützung auf Geräten von HP. [1,2] Mit technischem Remote-Support, prädiktiver Analyse des Gerätestatus, Problembehebungsservices und Vor-Ort-Reaktion am nächsten Arbeitstag sorgt HP Active Care dafür, dass Mitarbeiter im Büro oder unterwegs stets einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Active Care
Ort der Serviceerbringung:
Remote und vor Ort
Garantieumfang:
Unter Garantie
Abdeckungsdetails:
Standardarbeitstage - 9 Stunden
Dauer:
3 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion am nächsten Arbeitstag
Servicemethode:
Vor-Ort- und vorausschauender Support
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
36 Monat( e)
Garantietyp:
S
Typ:
Vor Ort
Serviceart:
Nächster Arbeitstag
Antwortzeit:
9 h
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Support vor Ort:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.