Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet CP5225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet CP5225
HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet CP5225
Artikel-Nr.:
     C2572-UQ496E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UQ496E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Je schneller nach Hardwareproblemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag[1] mit Einbehaltung defekter Medien stehen Ihnen Experten zur Seite und steigern Ihre Produktverfügbarkeit erheblich. Durch qualifizierten Remotesupport bzw. bequemen Vor-Ort-Support erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie schnell wieder an die Arbeit zurückkehren. Dank Einbehaltung defekter Medien behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre vertraulichen Daten.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Reparatur vor Ort
Ort der Serviceerbringung:
Vor Ort
Garantieumfang:
Unter Garantie
Abdeckungsdetails:
Standard an Werktagen – 9 Stunden
Dauer:
3 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion bis zum nächsten Werktag
Servicemethode:
Reparatur vor Ort
Additional support option:
Einbehaltung defekter Medien
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
36 Monat( e)
Garantietyp:
S
Nächster Werktag:
Ja
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Kompatibilität:
LaserJet CP5225 HW
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,19*
€ 392,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.