Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
HP Z3700 Wireless-Maus, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-V0L79AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V0L79AA#ABB
EAN/GTIN:
     889894813145
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Maus, die sich von anderen abhebt.
Es ist an der Zeit, dass Ihr Zubehör auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt ist. Holen Sie sich Ihre neue Wireless-Maus[1], und bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz durch das sorgfältig durchdachte Konzept und ein einzigartiges flaches Design. Sie ist funktionell. Sie ist portabel. Sie ist elegant. Sie gehört Ihnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
150 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
101 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
25.3 mm
Gewicht:
50 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.