Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z3700 Wireless-Maus, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
HP Z3700 Wireless-Maus, Rot
Artikel-Nr.:
     C2572-V0L82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V0L82AA
EAN/GTIN:
     889894813183
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Maus, die sich von anderen abhebt.
Es ist an der Zeit, dass Ihr Zubehör auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist. Holen Sie sich Ihre neue Wireless-Maus[1], und bereichern Sie Ihren Arbeitsplatz durch das sorgfältig durchdachte Konzept und ein einzigartiges flaches Design. Sie ist funktionell. Sie ist tragbar. Sie ist elegant. Sie gehört Ihnen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
198 mm
Verpackungstiefe:
139 mm
Verpackungshöhe:
53 mm
Paketgewicht:
140 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Breite:
101 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
25.3 mm
Gewicht:
500 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Haus
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1200 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
889894813190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.