Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3D High Reusability PA 12 300L (130 kg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3D High Reusability PA 12 300L (130 kg)
HP 3D High Reusability PA 12 300L (130 kg)
Artikel-Nr.:
     C2572-V1R16A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V1R16A
EAN/GTIN:
     191628076529
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Jet Fusion 3D 4210, 4200
Zugmodul:
1800 MPa
Biegemodul:
1730 MPa
Schmelzpunkt (max.):
187 °C
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Gewicht:
130000 g
Volumen (l):
300 l
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1205 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.972,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.112,23*
€ 8.463,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.073,62*
€ 8.417,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.991,43*
€ 8.319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.972,05*
€ 8.296,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.