Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
HP RP9 G1 Retail-System, Modell 9015
Artikel-Nr.:
     C2572-V8L64EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     V8L64EA
EAN/GTIN:
     889899190340
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Bieten Sie Ihren Kunden mit dem modernen und vielseitigen HP RP9 Retail System ein eindrucksvolles Erlebnis mit Stil – dieses All-in-One-Gerät (AiO) vereint maximale Leistung mit zuverlässiger Technik.

Große Wirkung bei wenig Platzbedarf
- Dank des modernen Designs mit durchgehender 10-Punkt-Multi-Touch-Glasfläche mit 39,62 cm (15,6 Zoll) Diagonale und optionalen integrierten Peripheriegeräten bieten Sie Ihren Kunden einen einladenden Kontaktpunkt.

Ein wahres Kraftpaket
- Stellen Sie das System überall dort bereit, wo Sie ein zuverlässiges Hochleistungs-All-in-One-Gerät benötigen - Es ist verfügbar mit Intel®-Prozessoren der 6. Generation, M.2-Speicher, einem Schacht für ein SSD oder HDD im 6,35-cm-Format (2,5 Zoll), effizientem DDR4-Arbeitsspeicher sowie kabelgebundener oder kabelloser1 Netzwerkkonnektivität.

Vielseitigkeit für alle Anforderungen
- Dank Befestigungs- und Hardwareoptionen können Sie jedes System Ihren spezifischen Nutzungsanforderungen anpassen – zur Verwendung in einem Kiosk, an einer Ladentheke oder an einer Stange befestigt. Wählen Sie Ihren Prozessor, Ihr Betriebssystem, Ihre Peripheriegeräte uvm.

Für Ihre Anforderungen konzipiert und getestet
- Mit dem auf Zuverlässigkeit getesteten System mit integrierter Sicherheit und Verwaltbarkeit, einem stabilen, fünfjährigen Lebenszyklus für konsistente, gestaffelte Installationen, einer dreijährigen eingeschränkten Garantie sowie dem optionalen HP Care Pack treffen Sie eine sichere IT-Entscheidung.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 530
Gerätebreite (inkl. Fuß):
395.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
222.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
395.6 mm
Gewicht:
4400 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Gehäusetyp:
All-in-One
Produktfarbe:
Silber
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 7 Professional
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-6500
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
6 MB
Prozessor-Threads:
4
Systembus-Rate:
8 GT/s
Motherboard Chipsatz:
Intel® Q170
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
230 W
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Seitenverhältnis:
16:9
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Audio-System:
Conexant CX5001
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
RS-232 port:
2
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.113,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,60*
€ 2.724,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.275,59*
€ 2.707,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,99*
€ 2.619,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.152,23*
€ 2.561,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.113,12*
€ 2.514,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1PW1E
ab € 98,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.