Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP LaserJet 139X Schwarz Original Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W1390X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1390X
EAN/GTIN:
     194850740954
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Die einfach zu nutzenden Original HP Tonerkartuschen liefern Ausdrucke in professioneller Qualität – ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die sich ein Plus an Produktivität im Büro wünschen.

Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit JetIntelligence liefern Business-Dokumente in erstklassiger Qualität. Bleiben Sie stets produktiv – mit einfach zu nutzenden Tonerkartuschen in zwei Größen[1], bei deren Entwicklung HP sowohl an die Umwelt[2,3,4] als auch ans Thema Sicherheit[5,6] gedacht hat.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
194850740954
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 139 Toner-Nachfüllkits sind kompatibel mit: HP LaserJet Pro 3001/3002/3003/3004, 3101/3102/3103/3104
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
109 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Paketgewicht:
860 g
Packungsinhalt:
HP LaserJet Tonerkartusche; Recycling-Anleitung; Installationsanleitung; Garantie-Flyer
Breite:
275 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
610 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
999 x 1232 x 1098 mm

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro 3001 dn; LaserJet Pro 3001 dw; LaserJet Pro 3001 dwe; LaserJet Pro 3002 dn; LaserJet Pro 3002 dne; LaserJet Pro 3002 dw; LaserJet Pro 3002 dwe; LaserJet Pro 3002 Series; LaserJet Pro 3003 dw; LaserJet Pro 3003 Series; LaserJet Pro 3004 dn; LaserJet Pro 3004 dw; LaserJet Pro 3004 Series; LaserJet Pro MFP 3100 Series; LaserJet Pro MFP 3101 fdn; LaserJet Pro MFP 3101 fdne; LaserJet Pro MFP 3101 fdw; LaserJet Pro MFP 3101 fdwe; LaserJet Pro MFP 3101 Series; LaserJet Pro MFP 3102 fdn; LaserJet Pro MFP 3102 fdne; LaserJet Pro MFP 3102 fdw; LaserJet Pro MFP 3102 fdwe; LaserJet Pro MFP 3102 Series; LaserJet Pro MFP 3103 fdn; LaserJet Pro MFP 3103 fdne; LaserJet Pro MFP 3103 fdw; LaserJet Pro MFP 3103 fdwe; LaserJet Pro MFP 3103 Series; LaserJet Pro MFP 3104 fdn; LaserJet Pro MFP 3104 fdw; LaserJet Pro MFP 3104 Series; LaserJet Pro MFP M 330 Series; LaserJet Pro MFP M 332 fdw; LaserJet Pro MFP M 337 fdw
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.