Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
HP 145A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W1450A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1450A
EAN/GTIN:
     194850740978
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
999 x 1232 x 1098 mm
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro 3003dnr/dw, MFP 3103fdn/fdw
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
LaserJet Toner Cartridge; Recycling guide; Setup guide; Warranty flyer
Breite:
275 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
500 g
Verpackungsbreite:
109 mm
Verpackungstiefe:
364 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Paketgewicht:
760 g
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.