Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 145X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W1450X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1450X
EAN/GTIN:
     194850740985
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
999 x 1232 x 1098 mm
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Pro 3001-3008dn/dw Printer series, HP LaserJet Pro 3001-3008dne/dwe HP+ Printer series, HP LaserJet Pro MFP 3101-3108fdn/fdw Printer series, HP LaserJet Pro MFP 3101-3108fdne/fdwe HP+ Printer series
Schwarztoner Seitenleistung:
4000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
LaserJet Toner Cartridge; Recycling guide; Setup guide; Warranty flyer
Breite:
275 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
610 g
Verpackungsbreite:
109 mm
Verpackungstiefe:
364 mm
Verpackungshöhe:
136 mm
Paketgewicht:
860 g
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.