Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     643-124549
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1470Y
EAN/GTIN:
     194441304695
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Familien und Einzelanwender mit hohem alltäglichem Druckbedarf. Perfekt für Grußkarten, Briefe, E-Mails, Fotos und Grafiken. Top-Ergebnisse, auf die man sich verlassen kann: Die Tinte ist mit einer Vielzahl an Normalpapieren und Spezialdruckmedien kompatibel.

Setzen Sie auf HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence Technologie, die bei hohen Druckgeschwindigkeiten hochwertige Seiten erzeugen, kostengünstige Optionen für hohe Reichweite liefern[1] und eine innovative Technologie zur Betrugserkennung bieten, um so die konsistente Qualität von HP sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1146 x 946 x 1242 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
194441304695
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 147 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M635, M636 HP LaserJet Enterprise M611, M612, M635, M636
Schwarztoner Seitenleistung:
42000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
12 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
12 Stück(e)
Packungsinhalt:
HP 147Y Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite; Recycling-Anleitung
Breite:
380 mm
Tiefe:
187 mm
Höhe:
366 mm
Gewicht:
2850 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
366 mm
Paketgewicht:
3770 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 634 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 635 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 636 z; LaserJet Enterprise M 610 dn; LaserJet Enterprise M 610 n; LaserJet Enterprise M 610 Series; LaserJet Enterprise M 611 dn; LaserJet Enterprise M 611 n; LaserJet Enterprise M 611 x; LaserJet Enterprise M 612 dn; LaserJet Enterprise MFP M 634 z; LaserJet Enterprise MFP M 635 fht; LaserJet Enterprise MFP M 635 h; LaserJet Enterprise MFP M 636 fh
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 342,43*
€ 376,95*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 341,91*
€ 376,96*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 343,24*
€ 377,48*
1 Tag
25
pro Stück
€ 7,50*
ab € 342,62*
€ 378,99*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 343,58*
€ 379,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.