Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
HP Original 153X Schwarz LaserJet Tank Toner-Nachfüllkit
Artikel-Nr.:
     C2572-W1530X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1530X
EAN/GTIN:
     195697898266
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Perfekt für Klein- und Kleinstunternehmen, die ein besonders kostengünstiges Drucksystem für Schwarzweißtext benötigen. Sorgen Sie mühelos für neuen Toner und machen Sie Ihr Büro top-produktiv.[1]

Drucken Sie Tausende von hochwertigen Laserseiten ohne Kartuschen. Das leichte, auslaufsichere HP Toner-Nachfüllkit enthält weniger Kunststoff und liefert schnell und einfach neuen Toner.[2,1,3] Holen Sie sich HP Zuverlässigkeit und Innovation zu einem extrem niedrigen Preis.
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195697898266
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 153 Toner-Nachfüllkits sind kompatibel mit:
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Vietnam
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
120 Stück(e)
Packungsinhalt:
Toner-Nachfüllkit; Recycling-Anleitung; Installationsanleitung; Garantie-Flyer
Breite:
54 mm
Tiefe:
88 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
100 g
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
160 g
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Tank 1020; LaserJet Tank 1020 w; LaserJet Tank 1500 Series; LaserJet Tank 1502 a; LaserJet Tank 1502 w; LaserJet Tank 1504 w; LaserJet Tank 2500 Series; LaserJet Tank 2502 dn; LaserJet Tank 2502 dw; LaserJet Tank 2503 dw; LaserJet Tank 2504 dw; LaserJet Tank 2506 d; LaserJet Tank 2506 dn; LaserJet Tank 2506 dw; LaserJet Tank 2506 Series; LaserJet Tank MFP 1005; LaserJet Tank MFP 1005 nw; LaserJet Tank MFP 1005 Series; LaserJet Tank MFP 1005 w; LaserJet Tank MFP 1600 dw; LaserJet Tank MFP 1600 Series; LaserJet Tank MFP 1602 w; LaserJet Tank MFP 1604 w; LaserJet Tank MFP 2600 Series; LaserJet Tank MFP 2602 dn; LaserJet Tank MFP 2602 sdn; LaserJet Tank MFP 2602 sdw; LaserJet Tank MFP 2602 Series; LaserJet Tank MFP 2604 dw; LaserJet Tank MFP 2604 sdw; LaserJet Tank MFP 2606 dn; LaserJet Tank MFP 2606 sdn; LaserJet Tank MFP 2606 sdw; LaserJet Tank MFP 2606 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.