Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide – Behälter für Betriebsflüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide – Behälter für Betriebsflüssigkeit
HP PageWide – Behälter für Betriebsflüssigkeit
HP PageWide – Behälter für Betriebsflüssigkeit
Artikel-Nr.:
     C2572-W1B44A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1B44A
EAN/GTIN:
     190781994091
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerkopf


Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
190781994091
Breite:
285 mm
Tiefe:
396 mm
Höhe:
129 mm
Gewicht:
2320 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
517.52 mm
Verpackungstiefe:
363.53 mm
Verpackungshöhe:
225.42 mm
Paketgewicht:
3120 g
Druckleistung:
150000 Seiten
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP PageWide Managed P75050dn, P77740dn, MFP P77750zs, MFP P77750z, MFP P77760z
HP-Segment:
Business, Unternehmen, Haus
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 2050.03 mm

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed Color Flow MFP E 77660 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 77660 z; PageWide Managed Color Flow MFP E 77660 z plus; PageWide Managed Color Flow MFP E 77660 zs; PageWide Managed Color Flow MFP E 77660 zts; PageWide Managed Color MFP E 77650 z; PageWide Managed Color MFP E 77650 z plus; PageWide Managed Color MFP E 77650 zs
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.