Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP PageWide – Walzen-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP PageWide – Walzen-Kit
HP PageWide – Walzen-Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-W1B45A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1B45A
EAN/GTIN:
     190781994107
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker


Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
209.55 mm
Verpackungstiefe:
139.7 mm
Verpackungshöhe:
50.8 mm
Paketgewicht:
110 g
HP GTIN (EAN/UPC):
190781994107
Lagenanzahl pro Palette:
45 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 2050.03 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
54 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
30 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP PageWide Managed P75050dn, P77740dn, MFP P77750zs, MFP P77750z, MFP P77760z
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
HP-Segment:
Business, Unternehmen, Haus
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.