Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 658X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 658X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 658X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 658X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2001X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2001X
EAN/GTIN:
     192545650731
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Erzeugen Sie brillante fotoähnliche Farben in Marketingmaterialien mit HP ColorSphere 3 Technologie. Sorgen Sie für dauerhaft hohe Produktivität im Unternehmen. Optionale Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite ermöglichen über vier Mal mehr Seiten als Standardkartuschen.[4,5]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
192545650731
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 658 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise M751
Farbtoner-Seitenleistung:
28000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
W2001X
Ursprungsland:
Japan
HP-Segment:
Business
Verpackungsbreite:
483 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
1840 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
483 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
1300 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1127 x 956 x 1134 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 751 dn; Color LaserJet Enterprise M 751 n; Color LaserJet Enterprise M 751 Series
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 622,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,07*
€ 791,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,06*
€ 778,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,80*
€ 770,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,06*
€ 755,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,97*
€ 741,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.