Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 660A Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
HP 660A Original
Artikel-Nr.:
     C2572-W2004A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2004A
EAN/GTIN:
     192545710985
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.
Erstellen Sie Marketingmaterial mit leuchtenden Farben in Fotoqualität mit Original HP Original Bildtrommeln mit JetIntelligence, die speziell für die Zusammenarbeit mit Ihrem HP LaserJet Drucker entwickelt wurden. Sorgen Sie mit verlässlichen Original HP Bildtrommeln für eine gleichbleibend hohe Unternehmensproduktivität.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 660 Bildtrommeln funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M776 HP LaserJet Enterprise M751, M776, M856
Druckleistung:
65000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
Bildtrommel; Recycling-Anleitung
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite:
483 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
600 g
Verpackungsbreite:
483 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
168 mm
Paketgewicht:
970 g
Paletten Größe (B x T x H):
1115 x 989 x 1152 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 751 dn; Color LaserJet Enterprise M 751 n; Color LaserJet Enterprise M 751 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 dn; Color LaserJet Enterprise M 856 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z; Color LaserJet Flow MFP M 776 zs; Color LaserJet Managed E 85055 dn
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.