Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 659A Cyan Original Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 659A Cyan Original Tonerkartusche
HP LaserJet 659A Cyan Original Tonerkartusche
HP LaserJet 659A Cyan Original Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2011A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2011A
EAN/GTIN:
     192545711005
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal geeignet für Ausdrucke mit gestochen scharfem schwarzen Text und Grafiken in professioneller Qualität – Seite für Seite – mit den hohen Geschwindigkeiten, für die Ihr Drucker konzipiert wurde.

Mit der HP ColorSphere 3 Technologie können Sie Ihre Marketingmaterialien mit brillanten Farben in Fotoqualität drucken. Erzielen Sie eine konstant hohe Produktivität für Ihr Unternehmen. Die optionalen Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite drucken im Vergleich zu Standardt-Tonerkartuschen mehr als die doppelte Anzahl Seiten.[1,2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
HP GTIN (EAN/UPC):
192545711005
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 659 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M776 HP LaserJet Enterprise M776, M856
Farbtoner-Seitenleistung:
13000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Verpackungsbreite:
483 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
198 mm
Paketgewicht:
1840 g
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
483 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
1300 g
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
20 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
11 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1127 x 956 x 1134 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 856 dn; Color LaserJet Enterprise M 856 Series; Color LaserJet Enterprise M 856 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 770 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 776 z; Color LaserJet Flow MFP M 776 zs; Color LaserJet Managed E 85055 dn
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,91*
€ 398,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,22*
€ 379,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.