Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 212X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2120X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2120X
EAN/GTIN:
     194441428896
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für alle, die sich für Original HP LaserJet Tonerkartuschen entscheiden; sie wurden speziell konzipiert, um mit Ihrem HP Drucker eingesetzt zu werden und bieten durch manipulationssichere Chips ein hohes Maß an Sicherheit.[1]

Setzen Sie auf die Original HP Tonerkartuschen mit hoher Reichweite und JetIntelligence – und profitieren Sie von mehr Seiten in Profiqualität, hohen Druckgeschwindigkeiten und einer innovativen Technologie zur Betrugserkennung – das bietet nur HP.[2]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Paletten Größe (B x T x H):
1198 x 997 x 1271 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
194441428896
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 212 Tonerkartuschen funktionieren mit: HP LaserJet Enterprise Flow M578 HP LaserJet Enterprise M554, M555, M578
Schwarztoner Seitenleistung:
13000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland:
Japan
Anzahl max. stapelbarer Kartons:
24 Stück(e)
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Packungsinhalt:
Tonerkartusche; Recycling-Anleitung
Breite:
55 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
289 mm
Gewicht:
970 g
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
1270 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 578 c; Color LaserJet Enterprise M 554; Color LaserJet Enterprise M 554 dn; Color LaserJet Enterprise M 554 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 dn; Color LaserJet Enterprise M 555 Series; Color LaserJet Enterprise M 555 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 dn; Color LaserJet Enterprise MFP M 578 f
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,98*
€ 252,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.