Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
HP 213X Magenta Original LaserJet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT3027M
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2133X
EAN/GTIN:
     195122822712
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195122822712
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 213 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801
Farbtoner-Seitenleistung:
6000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1320 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700; Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 5700 Series; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zf; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800 zfw plus; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfsw; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw +; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6801 zfw plus; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series; Color LaserJet Enterprise MFP 6800; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 6800 Series
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 194,42*
€ 219,87*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 197,71*
€ 220,69*
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 197,53*
€ 221,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 199,90*
€ 222,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 201,99*
€ 225,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,08*
€ 242,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.