Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     339-LT3027M/2
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2133Y
EAN/GTIN:
     196337061552
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196337061552
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 213 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801
Farbtoner-Seitenleistung:
12000 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
103 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
900 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1430 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 5700; Color LaserJet Enterprise 5700 dn; Color LaserJet Enterprise 5700 Series; Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn; Color LaserJet Enterprise Flow MFP 5800 zf; Color LaserJet Enterprise MFP 5800; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 dn; Color LaserJet Enterprise MFP 5800 Series
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 290,78*
€ 324,45*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 292,74*
€ 325,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,08*
€ 330,53*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,29*
€ 332,52*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 301,47*
€ 332,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.