Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2140Z
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2140Z
EAN/GTIN:
     196337061576
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196337061576
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 214 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 6700, 6701
Schwarztoner Seitenleistung:
31000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Ultra hohe Rendite
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
1200 g
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1650 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,83*
€ 372,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,56*
€ 341,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.