Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
HP 214Z Cyan Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-W2141Z
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2141Z
EAN/GTIN:
     196337061590
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Teams und Abteilungen in Unternehmen, die Nachhaltigkeitsziele verfolgen, hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[2,3]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
196337061590
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 214 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Enterprise 6700, 6701
Farbtoner-Seitenleistung:
26000 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Ultra hohe Rendite
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
374 mm
Verpackungstiefe:
148 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
1570 g
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
114 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
328 mm
Gewicht:
1100 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise 6700; Color LaserJet Enterprise 6700 dn; Color LaserJet Enterprise 6701; Color LaserJet Enterprise 6701 dn
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hewlett-packard druckerpatrone cyan, lasertoner hp, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 413,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,75*
€ 495,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.