Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 219A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2191A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2191A
EAN/GTIN:
     195161016288
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal für Teams und Abteilungen, die hochwertige Farbdrucke benötigen und denen Raumluftqualität und Sicherheit am Herzen liegen.

HP TerraJet Tonerkartuschen wurden für eine effiziente Tonernutzung bei der weniger Toner verschwendet wird und für eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit entwickelt.[13,14]
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195161016288
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 219 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Pro 3201-3204, 3288, 3302
Farbtoner-Seitenleistung:
1200 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
730 g
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
520 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 3202 dn; Color LaserJet Pro 3202 dng; Color LaserJet Pro 3202 dw; Color LaserJet Pro 3202 dwe; Color LaserJet Pro MFP 3300 Series; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdng; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 fdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdw; Color LaserJet Pro MFP 3302 sdwg; Color LaserJet Pro MFP 3302 Series
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.