Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 220A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2202A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2202A
EAN/GTIN:
     193808760273
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Bessere CO2-Bilanz.[1] Konsistenter, hochwertiger Farbdruck. Erfüllung der Emissionskriterien von Umweltzeichen hinsichtlich der Raumluftqualität. Lebendigere, natürlich aussehende Bilder und schärfere Details.[2] Höhere Druckgeschwindigkeiten. Geschützte Lieferkettenintegrität.[3]

Die nächste Generation der HP Toner- und Kartuschentechnologie, die HP TerraJet Tonerkartuschen und die Verpackung wurden für eine bessere CO2-Bilanz,[1] eine effiziente Tonernutzung für weniger Tonerverschwendung und eine hervorragende Druckqualität mit integrierter Sicherheit neu konzipiert.[3,4]
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Die HP 220 Tonerkartusche ist kompatibel mit: HP LaserJet Pro 4202, 4302
Farbtoner-Seitenleistung:
1800 Seiten
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Tonerkartusche
Breite:
55 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
289 mm
Gewicht:
400 g
Verpackungsbreite:
364 mm
Verpackungstiefe:
92 mm
Verpackungshöhe:
121 mm
Paketgewicht:
590 g

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro 4202 dn; Color LaserJet Pro 4202 dw; Color LaserJet Pro 4202 dwe; Color LaserJet Pro 4202 Series; Color LaserJet Pro MFP 4302 dw; Color LaserJet Pro MFP 4302 dwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdn; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdw; Color LaserJet Pro MFP 4302 fdwe; Color LaserJet Pro MFP 4302 Series
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.