Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
HP 222A Gelb Original LaserJet-Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C2572-W2222A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W2222A
EAN/GTIN:
     195161016387
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
195161016387
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP 222 toner cartridge works with:
Farbtoner-Seitenleistung:
1200 Seiten
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Japan
Packungsinhalt:
HP Toner Cartridge
Breite:
363 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungsbreite:
363 mm
Verpackungstiefe:
96 mm
Verpackungshöhe:
111 mm
Paketgewicht:
730 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.